Bit voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch C 6,3 Set met 30 bits 3 mm

Artikelnummer: 675547 3
Prijs instellen 30 Stuk (0,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
437 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bitsoort 6-kant dopsleutel
Aantal delen 30
Bit lengte 25 mm
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675547 3
EAN/GTIN 4067263237808
Nummer fabrikant 675547 3

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in insteekschachten nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor binnnenzeskantbouten DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.