Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 edelstaal ‘Stainless’ 2/25 mm

Artikelnummer: 675492 2/25

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,51 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,76 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 3855/1 TS PZ
Norm DIN ISO 1173
Materiaal Edelstaal, RVS
Kruiskopmaat 2
totale lengte 25 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675492 2/25
EAN/GTIN 4013288111029
Nummer fabrikant 05071021001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Met torsiezone voor verminderde krachtpieken tijdens het schroeven. Roestvrij edelstaal, taaihard dankzij vacuüm-ijsverharden.

Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Roestvrij edelstaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 edelstaal ‘Stainless’ 2/25 mm

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 edelstaal ‘Stainless’ 2/25 mm

op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,51
vanaf 10  Stuks
€ 3,76
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,19
vanaf 10  Stuks
€ 0,99
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
totale lengte 25 25
Fabrikantnummer 3855/1 TS PZ
Kruiskopmaat 2 2
Norm DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Bit-zeskantschacht C 6,3 C 6,3
Producttype Bit-gereedschap Bit-gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen