Bit voor sleuf, 5/16 inch C 8 12 mm

Artikelnummer: 675460 12

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,38 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 800/2 Z
    Snijkantbreedte 12 mm
    Dikte snijkant 2 mm
    totale lengte 41 mm
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Bit-zeskantschacht C8
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 675460 12
    EAN/GTIN 4013288011305
    Nummer fabrikant 05057240001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor het opnemen in handhouders of machines met een overeenkomstige 6-kantopname.

    Toepassing:

    Voor sleufschroeven DIN 3127.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Materiaal:

    Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.