Bit voor Torx Plus®, 1/4 inch C 6,3 30IP

Artikelnummer: 675390 30IP

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,33 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/1 IP TORX PLUS®
Torx Plus®-profiel 30IP
totale lengte 25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675390 30IP
EAN/GTIN 4013288031624
Nummer fabrikant 05066288001

Omschrijving

Uitvoering:

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Standaarduitvoering, taaihard.

Toepassing:

voor alle schroeven van het zwaar belastbare Torx Plus®-schroefsysteem. Torx Plus®-schroeven worden o.a. in toenemende mate bij schroefverbindingen van wisselplaten en aandrijfmechanismen toegepast.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.