Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 TX45

Artikelnummer: 675340 TX45

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,05 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,54 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
582 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/1 TORX®
Torx®-profiel TX45
totale lengte 35 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675340 TX45
EAN/GTIN 4013288174611
Nummer fabrikant 05066325001

Omschrijving

Uitvoering:

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Standaarduitvoering, taaihard.

Toepassing:

voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.