PrecisionBit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 0/25 mm

Artikelnummer: 675285 0/25

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,33 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
431 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PrecisionBits
Norm DIN ISO 1173
Kruiskopmaat 0
totale lengte 25 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675285 0/25
EAN/GTIN 7610733211333
Nummer fabrikant C6.192/0

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Uitgesproken elasticiteit en taaiheid bij hoge hardheid voor lange standtijden. Uiterst precieze punten voor een perfecte plaatsing in de schroef en ‘Anti-Cam-Out’. De nanocoating is tegelijkertijd kleurcodering en aantrekkelijk roestwerend middel.

Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.