Moniertang 225 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6752020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6752020
EAN/GTIN 4010886675205
Nummer fabrikant 6752020
L-nummer L60160 4380

Omschrijving

Omschrijving:

inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
tbv middelharde draad 1,6 mm
koppen geslepen, blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken (TL)

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 16 mm
  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 47 mm
  • Totale hoogte [mm]: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 227 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 31,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 22,0 mm
  • Materiaal: Kwaliteitsgereedschapsstaal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • Lengte van het blad: 22
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen