Puntlas-ponstang

Artikelnummer: 6751640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6751640
EAN/GTIN 4010886675168
Nummer fabrikant 6751640
L-nummer L60160 2324

Omschrijving

Omschrijving:

met verstelbare aanslag, voor het ponsen van normale metaalplaat tot 1,5 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 260 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Gatafstand [mm]: tot 30 mm
  • Gatdiameter [mm]: 5 mm
  • Oppervlak: gelakt
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen