Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone 1/25 mm

Artikelnummer: 675115 1/25

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,16 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 0,97 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN ISO 1173
    Kruiskopmaat 1
    totale lengte 25 mm
    Bitsoort POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
    Bit-zeskantschacht C 6,3
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 675115 1/25
    EAN/GTIN 4062406118105
    Nummer fabrikant 675115 1/25

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
    Met torsiezone, taaihard. De torsiezone vermindert de krachtpieken tijdens het schroeven. Hierdoor wordt het schroefprofiel ontzien en is een langere standtijd mogelijk (behalve maat TX40).

    Toepassing:

    Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Materiaal:

    Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.