Houder met borgveer, Schachtzeskant: SDS

Artikelnummer: 675005 SDS
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtzeskant Prijs per stuk incl. BTW
  • Bithouder: D 6,3
  • Schacht: SDS Plus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 6,3
Schacht SDS Plus
totale lengte 69 mm
Zeskantuitgang D 6,3 (1/4 inch)
Aandrijving aan machinezijde SDS-plus
geschikt voor machines ja
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675005 SDS
EAN/GTIN 4045197493606
Nummer fabrikant 675005 SDS

Omschrijving

Uitvoering:

tweedelig, d.w.z. afzonderlijke schacht en bit. Daardoor hoeft bij slijtage telkens alleen het bit te worden vervangen.
Bithouder volgens DIN 7427 B met borgveer voor C 6,3-bits.