Zijsnijtang 125 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6745910
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6745910
EAN/GTIN 4010886674598
Nummer fabrikant 6745910
L-nummer L60160 5882

Omschrijving

Omschrijving:

zwart, snijvlakken vlakgeslepen, zelf openend dmv drukveer
Zelfopenend door drukveer
alleen voor kunststof

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: zonder
  • Totale breedte [mm]: 52 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 125 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Kopbreedte 1 [mm]: 17,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Hardheid snijkant: alleen voor kunststof
  • Lengte snijkant [mm]: 16 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen