Zijsnijtang 160 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6745590
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6745590
EAN/GTIN 4010886674550
Nummer fabrikant 6745590
L-nummer L60160 3975

Omschrijving

Omschrijving:

groot snijdvermogen dankzij dubbele scharnier
kop en scharnier van speciaalstaal, kop gebruineerd

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 6.1/2
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Materiaal: Kop en scharnier: staal
  • Oppervlak: Kop gepolijst, handgrepen verchroomd en met PVC bekleed
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen