Dopsleutel-bit, 1/4 inch E 6,3 met magneet 6 mm

Artikelnummer: 674273 6
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 6 mm
totale lengte 50 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Bit-zeskantschacht E 6,3
met geïntegreerde magneet ja
geschikt voor machines ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674273 6
EAN/GTIN 4062406235925
Nummer fabrikant 674273 6

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

voor zeskantbouten en moeren DIN 3126.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.