VDE-Zijsnijtang POWER met doop-isolatie 200 mm

Artikelnummer: 6742570
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6742570
    EAN/GTIN 4010886674253
    Nummer fabrikant 6742570
    L-nummer L60160 5319

    Omschrijving

    Omschrijving:

    max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm
    GEDORE speciaalstaal, verchroomd
    Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
    Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

    Kenmerk:

    • Afschuining [inch]: met
    • Totale lengte [mm]: 200 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik isolatie: 2-voudige controle gereedschap isolatie
    • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
    • Kopbreedte 1 [mm]: 28,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 22 mm
    • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiaal: Gehard staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Vorm snijkant: Met facet
    • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
    • Lengte snijkant [mm]: 22 mm
    • Snijcapaciteit (max.): 2,0
    • 1000 V geïsoleerd: ja
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • ESD Ja/Nee: geen
    • Openingsveer beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: ja

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen