PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch E 6,3 8 mm

Artikelnummer: 674257 8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,55 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,79 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer PrecisionBits
    Snijkantbreedte 8 mm
    Dikte snijkant 1,2 mm
    totale lengte 50 mm
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Bit-zeskantschacht E 6,3
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 674257 8
    EAN/GTIN 7610733221523
    Nummer fabrikant E6.100/5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

    Toepassing:

    Voor sleufschroeven DIN 3127.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Materiaal:

    Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.