Bit voor Torx Plus® IPR, 1/4 inch E 6,3 met boring 25IPR

Artikelnummer: 674256 25IPR

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,54 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus® IPR-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/4 IPR
Torx Plus® IPR-profiel 25IPR
totale lengte 50 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS® IPR-schroeven met boring
Bit-zeskantschacht E 6,3
Materiaal speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674256 25IPR
EAN/GTIN 4013288155658
Nummer fabrikant 05134655001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor alle schroeven van het zwaar belastbare Torx Plus®-schroefsysteem. Torx Plus®-schroeven worden o.a. in toenemende mate bij schroefverbindingen van wisselplaten en aandrijfmechanismen toegepast.
Voor schroeven met Torx Plus® IPR-profiel en borgpen.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.