Vierkantbit ’Robertson’, 1/4 inch E 6,3 2

Artikelnummer: 674246 2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,16 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 868/4 Square-Plus
Vierkantmaat 2
totale lengte 50 mm
Bitsoort 4-kant-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674246 2
EAN/GTIN 4013288030290
Nummer fabrikant 05060165001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor binnenvierkantschroeven.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.