Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3 Hex-Plus-profiel met boring, Zeskant: 2mm

Artikelnummer: 674244 2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,42 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 12,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 840/4 Z Hex-Plus BO
Zeskant 2 mm
totale lengte 89 mm
Bitsoort Bit voor binnenzeskantbouten, met boring
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674244 2
EAN/GTIN 4013288094292
Nummer fabrikant 05059640001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Zeskantprofiel met boring voor binnenzeskantbouten met borgpen.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.