Bit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 met kogelkop / MagicRing®, Zeskant: 3mm

Artikelnummer: 674243 3
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,48 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 7,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3 mm
totale lengte 50 mm
Bitsoort Bit voor binnenzeskantbouten
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674243 3
EAN/GTIN 4010995257392
Nummer fabrikant 25739

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Met kogelkop en klemveer MagicRing® voor betrouwbaar vasthouden van de binnenzeskantbout.

Toepassing:

Voor binnnenzeskantbouten DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.