Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 1/152 mm

Artikelnummer: 674220 1/152

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,50 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 855/4 Z PZ
    Kruiskopmaat 1
    totale lengte 152 mm
    Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
    Bit-zeskantschacht E 6,3
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 674220 1/152
    EAN/GTIN 4013288031259
    Nummer fabrikant 05060030001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
    Vanaf maat 3/89 met doorlopende zeskantsteel.

    Toepassing:

    Voor Pozidriv-kruiskopschroeven DIN 3128.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Materiaal:

    Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.