PrecisionBit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 3 mm

Artikelnummer: 674205 3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,01 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,51 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.553 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer PrecisionBits
Kruiskopmaat 3
totale lengte 50 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674205 3
EAN/GTIN 7610733221127
Nummer fabrikant E6.190/3

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.