IMPAKTOR-bit-assortiment voor IMPACT-schroefmachines, 30-delig

Artikelnummer: 674136
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
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
Fabrikantnummer Bit-Check 30 Impaktor 1
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 30
Bit lengte 25 mm
Bedieningsgereedschap nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674136
EAN/GTIN 4013288156778
Nummer fabrikant 05057690001

Omschrijving

Uitvoering:

een uitgelezen staalkwaliteit, hardheidstechnologie, productieproces en speciale geometrieën zorgen voor uitstekende resultaten op IMPACT-schroefmachines. In combinatie met de diamantcoating (vermindert Cam-Out-krachten significant) en de torsiezone is een tot 5 keer hogere standtijd ten opzichte van standaardbits mogelijk.

Toepassing:

IMPACT-schroefmachines genereren door hun draai-slagfunctie een groot aantal krachtpieken, waartegen ‘normale bits’ op den duur niet bestand zijn. IMPAKTOR-bits zijn speciaal voor de toepassing in slagschroefmachines ontworpen en bereiken afhankelijk van de aandrijving een veelvoud van de standtijden ten opzichte van de gebruikelijke standaardbits.

Inhoud:

IMPAKTOR bits, C 6,3, voor Phillips: 2 St. gr. 1; 3 st. gr. 2; 2 st. gr. 3
IMPAKTOR bits, C 6,3, voor Pozidriv: 2 St. gr. 1; 3 st. gr. 2; 2 st. gr. 3
IMPAKTOR bits, C 6,3, voor binnenzeskant: 1 St. gr. 3; 4; 5; 6
IMPAKTOR bits, C 6,3 voor binnen-Torx®: 1 st. gr. TX10; TX15; 2 st. gr. TX20; 3 st. gr. TX25; 2 st. gr. TX30; TX40
1 IMPAKTOR-bithouder: Gr. 6,3R met ringmagneet