IMPAKTOR-bit-assortiment voor IMPACT-schroefmachines, 10-delig

Artikelnummer: 674131
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
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
Fabrikantnummer Bit-Check 10 Impaktor 2
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 10
Bit lengte 25 mm
Bedieningsgereedschap nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674131
EAN/GTIN 4013288156792
Nummer fabrikant 05057682001

Omschrijving

Uitvoering:

een uitgelezen staalkwaliteit, hardheidstechnologie, productieproces en speciale geometrieën zorgen voor uitstekende resultaten op IMPACT-schroefmachines. In combinatie met de diamantcoating (vermindert Cam-Out-krachten significant) en de torsiezone is een tot 5 keer hogere standtijd ten opzichte van standaardbits mogelijk.

Toepassing:

IMPACT-schroefmachines genereren door hun draai-slagfunctie een groot aantal krachtpieken, waartegen ‘normale bits’ op den duur niet bestand zijn. IMPAKTOR-bits zijn speciaal voor de toepassing in slagschroefmachines ontworpen en bereiken afhankelijk van de aandrijving een veelvoud van de standtijden ten opzichte van de gebruikelijke standaardbits.

Inhoud:

IMPAKTOR bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. gr. 2; 1 st. gr. 3
IMPAKTOR bits, C 6,3 voor binnen-Torx®: 3 st. gr. TX25, resp. 1 st. gr. TX30, TX40
1 IMPAKTOR-bithouder: Gr. 6,3R met ringmagneet