{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Aantal delen | 5 | |
Bit lengte | 50 mm | |
Bit-zeskantschacht | E 6,3 | |
Kleurcodering | ja | |
Producttype | Bit-gereedschap |
Artikelnummer | 674128 TX25 | |
EAN/GTIN | 4013288223999 | |
Nummer fabrikant | 05057665001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Impaktor-bit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Set met 5 bits, Torx®-profiel: TX25
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
365 stuks direct leverbaar
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aantal delen | 5 | 30 |
Bit lengte | 50 mm | 25 mm |
Kleurcodering | ja | |
Bit-zeskantschacht | E 6,3 | C 6,3 |
Producttype | Bit-gereedschap | Bit-gereedschap |