Impaktor-bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Set met 10 bits, Kruiskopmaat: 2

Artikelnummer: 674113 2
Prijs instellen 10 Stuk (3,39 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Aantal delen 10
Bit lengte 25 mm
Bit-zeskantschacht C 6,3
Kleurcodering ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 674113 2
EAN/GTIN 4013288223807
Nummer fabrikant 05057621001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

een uitgelezen staalkwaliteit, hardheidstechnologie, productieproces en speciale geometrieën zorgen voor uitstekende resultaten op IMPACT-schroefmachines. In combinatie met de diamantcoating (vermindert Cam-Out-krachten significant) en de torsiezone is een tot 5 keer hogere standtijd ten opzichte van standaardbits mogelijk.

Toepassing:

IMPACT-schroefmachines genereren door hun draai-slagfunctie een groot aantal krachtpieken, waartegen ‘normale bits’ op den duur niet bestand zijn. IMPAKTOR-bits zijn speciaal voor de toepassing in slagschroefmachines ontworpen en bereiken afhankelijk van de aandrijving een veelvoud van de standtijden ten opzichte van de gebruikelijke standaardbits.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen