Zijsnijtang 160 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6741090
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6741090
EAN/GTIN 4010886674109
Nummer fabrikant 6741090
L-nummer L60160 3050

Omschrijving

Omschrijving:

inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC
tbv middelharde draad 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale breedte [mm]: 53 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14 mm
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 19 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 19 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen