Wielgewichttang

Artikelnummer: 6739350
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6739350
EAN/GTIN 4010886673935
Nummer fabrikant 6739350
L-nummer L60160 6340

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 10
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen