MACSOLE adventure 3,0 Boots S3 67364 zwart, blauw breedte 12 maat 40

Artikelnummer: 6736440
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
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
Veiligheidsklasse S3
EU-schoenmaat 40
Wijdte 12
Kleur zwart / blauw

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6736440
EAN/GTIN 3523990006212
Nummer fabrikant 6736440

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor: Energie, Milieu, Diensten, Bouw, Industrie, Zware industrie, landbouw, groene gebieden en vochtige omgevingen
  • Zool:
    • MACSOLE® rubber met EVA MACABSORB inzetstukken in de hiel en voorkant
    • Bestand tegen olie en koolwaterstoffen
    • Slipweerstand volgens SRC
  • Hittebestendigheid tegen contact tot 300 °C volgens HRO, rubberen afdekking
  • Tab:
    • Waterafstotend synthetisch materiaal met inzetstukken om binnendringen van vloeistoffen te voorkomen
  • Boven: Geolied
    • volnerfleer dat beschermt tegen het binnendringen van vloeistoffen
    • Versterkingen van de achterste en zijdelingse Agile Ankle Guard, gevoerde asrand
  • FIT System Boa®:
    • Maakt snel en eenvoudig sluiten mogelijk
    • Sluiting maakt nauwkeurige en individuele aanpassing mogelijk
    • Extreem robuuste en lichtgewicht veters
  • Voering:
    • 3DMesh voor uitstekende ventilatie
    • snel drogen
  • Toecap: Metaalvrij
  • Niet-lekke zool: Metaalvrij
  • inlegzool:
  • Stoffen bovenwerk onderkant van
    • open schuim
  • Gewicht: 700 g voor grootte 42
  • Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Maten: 36–48

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen