MACSOLE adventure 3,0 Boots S3 67352 zwart, geel breedte 10 maat 46

Artikelnummer: 6735246
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
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
Veiligheidsklasse S3
EU-schoenmaat 46
Wijdte 10
Kleur zwart / geel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6735246
EAN/GTIN 3523990006021
Nummer fabrikant 6735246

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor de bouw, werkzaamheden met het risico op vallende voorwerpen, energiesector, milieu, diensten, industrie,
  • Zool:
    • MACSOLE® rubber met EVA MACABSORB inzetstukken in de hiel en voorkant
    • Bestand tegen olie en koolwaterstoffen
    • Slipweerstand volgens SRC
  • Hittebestendigheid tegen contact tot 300 °C volgens HRO, rubberen afdekking
  • Tab:
    • Waterafstotende synthetische stof
    • Met geïntegreerde metatarsale bescherming
    • Volgens D3O
    • Biedt bescherming in geval van een botsing, maar biedt toch uitstekende flexibiliteit en een laag gewicht
  • Boven: Geolied
    • volnerfleer dat beschermt tegen het binnendringen van vloeistoffen
    • Agile Ankle Guard - versterkingen aan de achter- en zijkant
    • Gevoerde asrand
  • Voering:
    • 3DMesh voor uitstekende ventilatie
    • snel drogen
  • Toecap: Metaalvrij
  • Niet-lekke zool: Metaalvrij
  • inlegzool: Bovenwerk van stof en onderkant van open schuim
  • Gewicht: 745 g voor grootte 42
  • Norm: EN ISO 20345:2011 S3 M CI HI HRO SRC
  • Maten: 36–48

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen