Omschrijving:
- Vlakke ronde tang in gebogen vorm (vorm B 45°) met snijkant en brandergat
- voor het grijpen, vasthouden en snijden van kabels en zachte en harde draden
- Brandergat voor het vasthouden van moeren en tapeinden
- Vlakke ronde tang, gebogen bekken met gekartelde grijpvlakken
- gesmeed in een matrijs, gemaakt van gehard en getemperd gereedschapsstaal
- snijkanten extra inductiegehard tot ca. 64 HRC
- VDE-geïsoleerde kop
- Verchroomde kop
- Met 2-componenten handgreep
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- Beschermende isolatie volgens IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5745
Kenmerk:
- Kaaklengte mm (L3): 63 mm
- breedte mm (b): 58 mm
- DIN: DIN ISO 5745
- Grepen: 2-componentenhandgrepen
- Hoogte mm (h): 43 mm
- Hoofd: verchroomd
- Kopbreedte mm (W3): 20 mm
- Kopdikte mm (T2): 11 mm
- Lengte mm (L): 200 mm
- Puntbreedte mm (W4): 5 mm
- Puntdikte mm (T1): 4 mm
- Hoek: 45°
- Gewicht (g): 220 g