Combinatietang 160 mm 2C-greep

Artikelnummer: 6731100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6731100
    EAN/GTIN 4010886673119
    Nummer fabrikant 6731100
    L-nummer L60160 2755

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met opgelegd snijhuis
    tbv middelharde draad 1,6 mm
    inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
    GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

    Kenmerk:

    • Bekvorm: platte bekken
    • Beklengte L3 [mm]: 34 mm
    • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
    • Totale breedte [mm]: 54 mm
    • Totale hoogte [mm]: 20 mm
    • Totale lengte [mm]: 168 mm
    • Greepontwerp [inch]: 2K
    • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
    • Kopbreedte 1 [mm]: 23,0 mm
    • Kopdikte T1 [mm]: 10,8 mm
    • Materiaal: Gehard staal
    • Vorm snijkant: Met facet
    • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
    • Snijcapaciteit (max.): 1,6
    • Tipbreedte W4 [mm]: 5,8 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen