Tangenset 4-dlg

Artikelnummer: 6730800
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6730800
EAN/GTIN 4010886673089
Nummer fabrikant 6730800
L-nummer L60160 5060

Omschrijving

Omschrijving:

courante samenstelling

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 156 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen