Combinatietang Euro-model 200 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6730720
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6730720
    EAN/GTIN 4010886673072
    Nummer fabrikant 6730720

    Omschrijving

    Omschrijving:

    inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
    geschikt voor rond en vlak materiaal
    tbv middelharde draad 1,6 mm
    GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

    Kenmerk:

    • Bekvorm: platte bekken
    • Beklengte L3 [mm]: 42 mm
    • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
    • Totale breedte [mm]: 50 mm
    • Totale hoogte [mm]: 15 mm
    • Totale lengte [mm]: 200 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
    • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
    • Kopbreedte 1 [mm]: 29,5 mm
    • Kopdikte T1 [mm]: 10,5 mm
    • Materiaal: Gehard staal
    • Vorm snijkant: Met facet
    • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
    • Snijcapaciteit (max.): 1,6
    • Tipbreedte W4 [mm]: 7,4 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen