MARTOR NAALD MESJE 673 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 673.50
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
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 673.50
    EAN/GTIN 4002632909399
    Nummer fabrikant 673.50
    L-nummer L60170 308

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het naaldblad NR. 673 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is 25 mm lang, 2,5 mm breed en 2,50 mm dik.

    Het naaldblad NR. 673 is verkrijgbaar onder bestelnummer 673,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501.
      Knippen:
      Speciale kenmerken van het slijpblad

      :
      1-weg bruikbaar mes
    • Basismateriaal:
      Staal

    Kenmerk:

    • Speciale bladvorm
    • Basismateriaal: Staal
    • Blad roestvrij: Nr.
    • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
    • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
    • Aantal snijkanten: 1
    • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen