Mini-zijsnijtang

Artikelnummer: 6727770
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6727770
EAN/GTIN 4010886672778
Nummer fabrikant 6727770
L-nummer L60160 5372

Omschrijving

Omschrijving:

voor maximaal snijdvermogen, met ingezette hardmetalen snijvlakken
gehard tot 84-86 HRA
snijdt:
ESD = electrostatic discharge
harde draad: 1,0 mm/AWG 18
zacht draad: 2,0 mm/AWG 12
ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale lengte [mm]: 125 mm
  • Greepontwerp [inch]: ESD 2K greepafdekkingen
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Vorm van de kop: ovaal
  • Oppervlak: Gepolijst staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 84 - 86 HRA
  • Lengte snijkant [mm]: 11 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 2,0
  • Snijwaarden: Pianodraad: 0,6 mm / 22 AWG
  • Harde draad: 1,0 mm / 18 AWG
  • Zachte draad: 2,0 mm / 12 AWG
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: ja
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen