Mini-zijsnijtang

Artikelnummer: 6727500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6727500
    EAN/GTIN 4010886672754
    Nummer fabrikant 6727500
    L-nummer L60160 2536

    Omschrijving

    Omschrijving:

    induktief geharde snijvlakken, 61-63 HRC
    snijdt:
    ESD = electrostatic discharge
    middelhard draad: 0,8 mm/AWG 20
    koperdraad: 1,0 mm / AWG 18
    ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen

    Kenmerk:

    • Afschuining [inch]: fijn
    • Totale lengte [mm]: 120 mm
    • Greepontwerp [inch]: ESD 2K greepafdekkingen
    • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
    • Vorm van de kop: kort
    • puntig
    • Oppervlak: Gepolijst staal
    • Vorm snijkant: klein facet
    • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
    • Lengte snijkant [mm]: 10 mm
    • Snijcapaciteit (max.): 1,5
    • Snijwaarden: Middelharde draad: 0,8 mm / 20 AWG
    • Zachte draad: 1,5 mm / 15 AWG
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • ESD Ja/Nee: ja
    • Openingsveer beschikbaar: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen