Omschrijving:
zonder snijkanten, half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig gekarteld
zonder snijvlakken, half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand
met scherpe punt voor veilig werken ook wanneer er weinig ruimte is
Met fijne punt
Kenmerk:
- Bekvorm: platte ronde bekken
- Beklengte L3 [mm]: 75,7 mm
- Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
- Totale lengte [mm]: 200 mm
- Greepontwerp [inch]: 2K
- Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiaal: Gehard staal
- Oppervlak: verchroomd
- Tipbreedte W4 [mm]: 3,7 mm
- Dikte tip: 2,8 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- ESD Ja/Nee: geen
- met snijkant: geen
- Openingsveer beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen