Borgringtang

Artikelnummer: 6722030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6722030
EAN/GTIN 4010886672204
Nummer fabrikant 6722030
L-nummer L60160 4816

Omschrijving

Omschrijving:

van o.a. VW, Audi en Amerikaanse auto's
GEDORE-vanadium staal 31CrV3

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Asdiameter [inch]: 6.3/4
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen