VDE-Telefoontang met doop-isolatie

Artikelnummer: 6721570
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6721570
EAN/GTIN 4010886672150
Nummer fabrikant 6721570

Omschrijving

Omschrijving:

half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 50 mm
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik isolatie: 2-voudige controle gereedschap isolatie
  • Kopbreedte 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • Tipbreedte W4 [mm]: 3,2 mm
  • Dikte tip: 2,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • met snijkant: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen