VDE diagonaalscharen L.160mm Hoofd Handgrepen

Artikelnummer: 67214160
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 67214160
EAN/GTIN 4018754338641
Nummer fabrikant 67214160

Omschrijving

Omschrijving:

- Kracht-zijsnijtangen met aangebouwde scharnier voor het knippen van alle soorten draad
- Diepsgesmeed, gemaakt van gehard en gehard gereedschapsstaal
- Snijkanten extra inductief gehard tot ca. 64 HRC
- halfronde, compacte kop, verchroomd
- met 2-componenten handgreep
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- beschermende isolatie volgens IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749

Kenmerk:

  • breedte mm (b): 62 mm
  • DIN: DIN ISO 5749
  • Grepen: 2-componentenhandgrepen
  • Hoogte mm (h): 28 mm
  • Hoofd: verchroomd
  • Kopbreedte mm (W3): 26 mm
  • Kopdikte mm (T2): 11 mm
  • Lengte mm (L): 160 mm
  • Snijlengte mm (L4): 16 mm
  • Gewicht (g): 215 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen