VDE-zijsnijtang L.180mm Hoofd Handgrepen

Artikelnummer: 67204180
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 67204180
EAN/GTIN 4018754338573
Nummer fabrikant 67204180

Omschrijving

Omschrijving:

- Zijsnijtang met halfronde kopvorm voor het snijden van kabels en zachte en harde draden, inclusief pianodraad
- Snijkanten met snijkantafschuining
- Gesmeed, van gehard en gehard gereedschapsstaal
- Snijkanten extra inductief gehard tot ca. 64 HRC
- VDE-geïsoleerde kop tot 1000 V
- Beschermende isolatie volgens IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749 Form B.

Kenmerk:

  • breedte mm (b): 63 mm
  • DIN: DIN ISO 5749 vorm B.
  • Grepen: 2-componentenhandgrepen
  • Hoogte mm (h): 32 mm
  • Hoofd: verchroomd
  • Kopbreedte mm (W3): 24 mm
  • Kopdikte mm (T2): 11,5 mm
  • Lengte mm (L): 180 mm
  • Snijlengte mm (L4): 21 mm
  • Gewicht (g): 270 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen