Omschrijving:
- Zijsnijtang met halfronde kopvorm voor het snijden van kabels en zachte en harde draden, inclusief pianodraad
- Snijkanten met snijkantafschuining
- Gesmeed, van gehard en gehard gereedschapsstaal
- Snijkanten extra inductief gehard tot ca. 64 HRC
- VDE-geïsoleerde kop tot 1000 V
- Beschermende isolatie volgens IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749 Form B.
Kenmerk:
- breedte mm (b): 62 mm
- DIN: DIN ISO 5749 vorm B.
- Grepen: 2-componentenhandgrepen
- Hoogte mm (h): 30 mm
- Hoofd: verchroomd
- Kopbreedte mm (W3): 22 mm
- Kopdikte mm (T2): 11 mm
- Lengte mm (L): 160 mm
- Snijlengte mm (L4): 19 mm
- Gewicht (g): 240 g