Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²
Zakken
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Binnenzak met klep en telefoonzak
Binnenzakken voor kniebescherming
Borstzak met D-ring, Borstzakken met waterafstotende rits
Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas
Penzak op mouw
Achterzak met rits
Zijzakken met rits
Nagelzakken in CORDURA® apart verkrijgbaar (art 2170)
Details
Verwijderbare ID-zak, D-ring
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Verwijderbare en verstelbare capuchon met warme voering, Kap aangepast voor helm en gehoorbescherming
Sneeuwvanger met klittenband en knoopopening
Balg op rug
Elastiek in taille
Tweezijdige rits langs de gehele zijnaad
Metalen karabijnhaak
Lussen aan beide zijden van de borst voor het plaatsen van microfoons en andere accessoires
Reflecterende print op de achterkant van de capuchon
Lijnvoering
Kwartsvoering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh paneel bij oksel, Mesh paneel bij schouderblad
Finish
Verstelbare beenzijde met klittenband
Innerlijk polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband
Openbaar met rits bovenaan de heup
Reflex
Reflecterende tapes rond de benen, 50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders
Voorsluiting
Binnenkant windflap met fleece, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof, dubbele windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overbrenging
Maatuitleg
Om verschillende binnenbeenlengte te bereiken, bieden we de 6720 in twee lengtematen aan. Maat Large: LS=kort 78cm, L=82cm. Zie voor verduidelijking de lijst met lichaamsmaten
Omschrijving:
- Wind- en waterdichte winteroverall, klasse 1 Hi-Vis, met getapete naden en gewatteerde voering voor de broodnodige warmte bij lage temperaturen
- De overall heeft stretch in de rug voor meer flexibiliteit, en een bellowed back voor meer bewegingsvrijheid
- De capuchon is afneembaar en aangepast voor helmen en oorbeschermers
- Binnenzakken voor kniestukken, tweewegritssluiting tot aan de tailleband, en een hamerhouder in de taille aan beide zijden
- Verwisselbare spijkerzakken 2170 kunnen worden toegevoegd, apart verkrijgbaar
- Om verschillende beenlengtes te bereiken, bieden we deze overall in 2 lengtes
- Ex
- Maat Large: LS=kort -4, L=XX cm
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 342