High Vis winteroverall zwart/geel XSS

Artikelnummer: 672019779933XSS
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / gelb
Uniseks-maat XS
Producttype Overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 672019779933XSS
EAN/GTIN 7330509871225
Nummer fabrikant 672019779933XSS

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Zakken
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Binnenzak met klep en telefoonzak
Binnenzakken voor kniebescherming
Borstzak met D-ring, Borstzakken met waterafstotende rits
Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas
Penzak op mouw
Achterzak met rits
Zijzakken met rits
Nagelzakken in CORDURA® apart verkrijgbaar (art 2170)

Details
Verwijderbare ID-zak, D-ring
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Verwijderbare en verstelbare capuchon met warme voering, Kap aangepast voor helm en gehoorbescherming
Sneeuwvanger met klittenband en knoopopening
Balg op rug
Elastiek in taille
Tweezijdige rits langs de gehele zijnaad
Metalen karabijnhaak
Lussen aan beide zijden van de borst voor het plaatsen van microfoons en andere accessoires
Reflecterende print op de achterkant van de capuchon

Lijnvoering
Kwartsvoering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh paneel bij oksel, Mesh paneel bij schouderblad

Finish
Verstelbare beenzijde met klittenband
Innerlijk polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband
Openbaar met rits bovenaan de heup

Reflex
Reflecterende tapes rond de benen, 50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders

Voorsluiting
Binnenkant windflap met fleece, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof, dubbele windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overbrenging

Maatuitleg
Om verschillende binnenbeenlengte te bereiken, bieden we de 6720 in twee lengtematen aan. Maat Large: LS=kort 78cm, L=82cm. Zie voor verduidelijking de lijst met lichaamsmaten

Omschrijving:

  • Wind- en waterdichte winteroverall, klasse 1 Hi-Vis, met getapete naden en gewatteerde voering voor de broodnodige warmte bij lage temperaturen
  • De overall heeft stretch in de rug voor meer flexibiliteit, en een bellowed back voor meer bewegingsvrijheid
  • De capuchon is afneembaar en aangepast voor helmen en oorbeschermers
  • Binnenzakken voor kniestukken, tweewegritssluiting tot aan de tailleband, en een hamerhouder in de taille aan beide zijden
  • Verwisselbare spijkerzakken 2170 kunnen worden toegevoegd, apart verkrijgbaar
  • Om verschillende beenlengtes te bereiken, bieden we deze overall in 2 lengtes
  • Ex
  • Maat Large: LS=kort -4, L=XX cm

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 342

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen