High Vis winteroverall zwart/geel MS

Artikelnummer: 672019779933MS
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz / gelb
    Uniseks-maat M
    Producttype Overall

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 672019779933MS
    EAN/GTIN 7330509871195
    Nummer fabrikant 672019779933MS

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zakken
    Regelzak met messenhouder en pennenzak
    Binnenzak met klep en telefoonzak
    Binnenzakken voor kniebescherming
    Borstzak met D-ring, Borstzakken met waterafstotende rits
    Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas
    Penzak op mouw
    Achterzak met rits
    Zijzakken met rits
    Nagelzakken in CORDURA® apart verkrijgbaar (art 2170)

    Details
    Verwijderbare ID-zak, D-ring
    Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
    Verwijderbare en verstelbare capuchon met warme voering, Kap aangepast voor helm en gehoorbescherming
    Sneeuwvanger met klittenband en knoopopening
    Balg op rug
    Elastiek in taille
    Tweezijdige rits langs de gehele zijnaad
    Metalen karabijnhaak
    Lussen aan beide zijden van de borst voor het plaatsen van microfoons en andere accessoires
    Reflecterende print op de achterkant van de capuchon

    Lijnvoering
    Kwartsvoering

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh paneel bij oksel, Mesh paneel bij schouderblad

    Finish
    Verstelbare beenzijde met klittenband
    Innerlijk polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband
    Openbaar met rits bovenaan de heup

    Reflex
    Reflecterende tapes rond de benen, 50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders

    Voorsluiting
    Binnenkant windflap met fleece, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof, dubbele windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overbrenging

    Maatuitleg
    Om verschillende binnenbeenlengte te bereiken, bieden we de 6720 in twee lengtematen aan. Maat Large: LS=kort 78cm, L=82cm. Zie voor verduidelijking de lijst met lichaamsmaten

    Omschrijving:

    • Wind- en waterdichte winteroverall, klasse 1 Hi-Vis, met getapete naden en gewatteerde voering voor de broodnodige warmte bij lage temperaturen
    • De overall heeft stretch in de rug voor meer flexibiliteit, en een bellowed back voor meer bewegingsvrijheid
    • De capuchon is afneembaar en aangepast voor helmen en oorbeschermers
    • Binnenzakken voor kniestukken, tweewegritssluiting tot aan de tailleband, en een hamerhouder in de taille aan beide zijden
    • Verwisselbare spijkerzakken 2170 kunnen worden toegevoegd, apart verkrijgbaar
    • Om verschillende beenlengtes te bereiken, bieden we deze overall in 2 lengtes
    • Ex
    • Maat Large: LS=kort -4, L=XX cm

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 342

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen