Diagonaal snijders L.180mm Hoofd Handgrepen

Artikelnummer: 67201180
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 67201180
EAN/GTIN 4018754338511
Nummer fabrikant 67201180

Omschrijving

Omschrijving:

- Zijsnijtang met halfronde kopvorm voor het snijden van kabels en zachte en harde draden, inclusief pianodraad
- Snijkanten met snijkantafschuining
- Tempered gereedschapsstaal, gesmeed
- Snijkanten extra inductief gehard tot ca. 64 HRC
- Verchroomde kop
- Met 2-componenten handgrepen
- DIN ISO 5749 Form B

Kenmerk:

  • breedte mm (b): 56 mm
  • DIN: DIN ISO 5749 vorm B.
  • Grepen: 2-componentenhandgrepen
  • Hoogte mm (h): 23 mm
  • Vaste draad (3): 2,5 mm
  • Hoofd: verchroomd
  • Kopbreedte mm (W3): 24 mm
  • Kopdikte mm (T2): 11,5 mm
  • Lengte mm (L): 180 mm
  • Middelharde draad (2): 3 mm
  • Pianodraad (4): 2 mm
  • Fysieke lengte [mm]: 186 mm
  • Snijlengte mm (L4): 21 mm
  • Zachte draad (1): 3,8 mm
  • Gewicht (g): 265 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen