VDE-Combinatietang POWER met doop-isolatie 180 mm

Artikelnummer: 6720090
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6720090
EAN/GTIN 4010886672006
Nummer fabrikant 6720090

Omschrijving

Omschrijving:

grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
geschikt voor rond en vlak materiaal
GEDORE speciaalstaal, verchroomd
tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 38,5 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik isolatie: 2-voudige controle gereedschap isolatie
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 25,6 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • Tipbreedte W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen