Tang voor binnenspannende borgringen, gebogen, 252-400 mm

Artikelnummer: 6718510
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6718510
    EAN/GTIN 4010886671856
    Nummer fabrikant 6718510

    Omschrijving

    Omschrijving:

    zwart, punten en hendel verzinkt
    versterkte veiligheidsarmen
    nauwkeurig bewerkt, oliegehard en ontlaten

    Kenmerk:

    • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
    • Totale breedte [mm]: 205 mm
    • Totale hoogte [mm]: 45 mm
    • Totale lengte [mm]: 575 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
    • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
    • Oppervlak: zwart gelakt
    • Tip Ø: 4,5 mm
    • Asdiameter [inch]: 9.15/16-15.13/16
    • Asdiameter [mm]: 252-400
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen