Buigtang 160 mm 2C-greep

Artikelnummer: 6715170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6715170
EAN/GTIN 4010886671511
Nummer fabrikant 6715170
L-nummer L60160 2078

Omschrijving

Omschrijving:

om vast te houden en te buigen
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 51 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Kopbreedte 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Tipbreedte W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • met snijkant: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen