PDJNL 1212X-07S Lever Lock Tools Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 6712883
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6712883
EAN/GTIN 7291075352900
Nummer fabrikant 6712883
L-nummer L23990 125

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 120 mm, koplengte (LH) 14 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 120 mm
  • Functiebreedte (WF) 12 mm
  • Koplengte (links) 14 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) DNGP 07
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen